Utgått

Megaman - LED MIGNON FILAMENT E14 2700K 3,2W (25W) DIMBAR - LC1403,2dCS

KopierKopier
Megaman - LED MIGNON FILAMENT E14 2700K 3,2W (25W) DIMBAR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3,2...3,2 W

  • Lysstrøm - 220...220 lm

  • Lysutbytte lampe - 68,75 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657052435

Elnummer

3708182

Leverandørens varenummer

LC1403,2dCS

Typebeskrivelse

3708182

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3,2...3,2 W

Lysstrøm:

220...220 lm

Lysutbytte lampe:

68,75 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

35 mm

Lengde:

113 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3,2 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

3,2W filament dimbar LED mignon lyskilde
E14 sokkel
Rundtstrålende 330o
Lyseffekt 220 lumen
Varm og behagelig fargetemperatur 2800K
Ra 80
Levetid 15 000 timer / L70
Erstatter 25W mignon glødepære
Spesielt godt egnet i lamper med klart glass og åpne lysekroner.
Mindre egnet til prismelamper.