Utgått

Megaman - LED Mignon FLM E14 822 3W 250 - 3708391

KopierKopier
Megaman - LED Mignon FLM E14 822 3W 250

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3...3 W

  • Lysstrøm - 210...210 lm

  • Lysutbytte lampe - 70 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657071733

Elnummer

3708391

Leverandørens varenummer

3708391

Typebeskrivelse

3708391

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3...3 W

Lysstrøm:

210...210 lm

Lysutbytte lampe:

70 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2200...2200 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

35 mm

Lengde:

35 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

3W filament LED mignon dekor lyskilde
E14 sokkel
Rundtstrålende 360°
Lyseffekt 210 lumen
Svært varm fargetemperatur 2200K
Ra 80
Levetid 15 000 timer / L70
Ikke dimbar
Energiklasse A+
Erstatter deco 25W mignon glødepære