Megaman - LED MIGNON INCANDA E14 3,5W 2400K 210lm DIM LC0803,5dCT - LC0803,5dCT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,5...3,5 W
Lysstrøm - 250...250 lm
Lysutbytte lampe - 71,429 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657046557
Elnummer
3708165
Leverandørens varenummer
LC0803,5dCT
Typebeskrivelse
3708165
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,5...3,5 W
Lysstrøm:
250...250 lm
Lysutbytte lampe:
71,429 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2400...2400 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
35 mm
Lengde:
100 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Dimmes med forkant/fasesnitt dimmer.
Gir varmt og behagelig lys 2400K og rundtstrålende lys 330 grader lysspredning.
25 000 timer levetid/L90. Ekstremt lette i vekt og dimbare 10-100%.
Et Megaman-produkt
Oppdag Megaman-serien


