Megaman - LED MR16 350mA 830 6,5W 36° 400lm DTW - 3700473
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 240...240 V
Lampeeffekt - 6,5...6,5 W
Lysstrøm - 400...400 lm
Lysutbytte lampe - 61,538 lm/W
Lampeform - Flathodet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657099188
Elnummer
3700473
Leverandørens varenummer
3700473
Typebeskrivelse
3700473
Merkespenning:
240...240 V
Lampeeffekt:
6,5...6,5 W
Lysstrøm:
400...400 lm
Lysutbytte lampe:
61,538 lm/W
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
Andre
Fargetemperatur:
1800...3000 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
50 mm
Lengde:
49 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
MR16
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·350mA driver behøves
·6,5W
·36 graders lysspredning
·430lm
·1100 cd
·Dim to Warm
·Ra 97
·3000-1800K
·Levetid 40 000T / L70
·Erstatter 35W
·Mål Ø50 x 49 mm


