Utgått

Megaman - LED MR16 6W/828 36gr 500lm DimToWarm 12V GU5,3 - ER3306w-50H36D

KopierKopier
Megaman - LED MR16 6W/828 36gr 500lm DimToWarm 12V GU5,3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 17...18 V

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lysstrøm - 500...500 lm

  • Lysutbytte lampe - 83,333 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657052398

Elnummer

3708343

Leverandørens varenummer

ER3306w-50H36D

Typebeskrivelse

3708343

Merkespenning:

17...18 V

Lampeeffekt:

6...6 W

Lysstrøm:

500...500 lm

Lysutbytte lampe:

83,333 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Spenningstype:

DC

Lysstyrke:

1100 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Diameter:

50 mm

Lengde:

45 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

35000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

·6W Dim to Warm LED lyskilde MR16
·350mA (NB! Seriekobles!)
·GU5,3 sokkel
·Lysspredning 36gr
·Lyseffekt 500 lumen / 1100 cd
·Varm og behagelig fargetemperatur 2800K - 1800K
·Ra 82
·Levetid 25 000 timer / L90
·Størrelse 50x45
·Erstatter 35W halogen
LED pæren kan dimmes fra 2800K til 1800K med bruk av LED converter for DALI, DSI, 1-10V og fasedimming.