Utgått

Megaman - LED NORMAL SENSOR 9,5W/828 E27 DIM 810LM OPAL - 3708366

KopierKopier
Megaman - LED NORMAL SENSOR 9,5W/828 E27 DIM 810LM OPAL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 9,5...9,5 W

  • Lysstrøm - 810...810 lm

  • Lysutbytte lampe - 85,263 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Megaman Smart serie

EAN/GTIN

4892657072679

Elnummer

3708366

Leverandørens varenummer

3708366

Typebeskrivelse

3708366

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

9,5...9,5 W

Lysstrøm:

810...810 lm

Lysutbytte lampe:

85,263 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2800...2800 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

68 mm

Lengde:

155 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

9,5W LED Classic sensor lyskilde
Rundtstrålende 330o
Lyseffekt 810 lumen.
E27 sokkel
Ra indeks >80
Levetid 25 000 timer / L90
Varmhvit fargetemperatur 2800K
Størrelse 60x112mm
Erstatter 60-75W glødepære
Denne pæren har 2 sensorer - en på hver side - som sikrer at den kommer i kontakt med UV stråler uansett hvilken vei den skrus inn i lampen. Sensoren tenner lampen automatisk når det blir mørkt, og slukker den når det blir lyst.

Sensorene reagerer kun på UV stråler - ikke kunstig lys.
Eksempelvis vil ikke billyktene slukke lampen når du kommer hjem om kvelden, og andre lyskilder vil heller ikke påvirke sensorene.