Utgått

Megaman - LED P45 B22 827 1,2W 136lm 360° - 3700471

KopierKopier
Megaman - LED P45 B22 827 1,2W 136lm 360°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 240...240 V

  • Lampeeffekt - 1,2...1,2 W

  • Lysstrøm - 136...136 lm

  • Lysutbytte lampe - 113,333 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657102352

Elnummer

3700471

Leverandørens varenummer

3700471

Typebeskrivelse

3700471

Merkespenning:

240...240 V

Lampeeffekt:

1,2...1,2 W

Lysstrøm:

136...136 lm

Lysutbytte lampe:

113,333 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

B22d

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Diameter:

45 mm

Lengde:

79 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

• 1,2W B22 P45 lyskilde
• 360° rundtstrålende lysspredning
• Lyseffekt 136 lumen
• B22 sokkel
• Levetid 15.000 timer / L70
• Varm behagelig fargetemperatur 2700K
• Størrelse 45x79mm
• Erstatter 25W glødepære
• Ikke dimbar
• Energiklasse A++
NB! Merk at denne LED lyskilden har 360° rundtstrålende lysspredning uten sokkel!