Utgått

Megaman - LED PAR38 E27 20W 1200lm 45gr 2800K - LR0920-25M45D

KopierKopier
Megaman - LED PAR38 E27 20W 1200lm 45gr 2800K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 20...20 W

  • Lysstrøm - 1200...1200 lm

  • Lysutbytte lampe - 60 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657031065

Elnummer

3708114

Leverandørens varenummer

LR0920-25M45D

Typebeskrivelse

3708114

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

20...20 W

Lysstrøm:

1200...1200 lm

Lysutbytte lampe:

60 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2800...2800 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

133 mm

Lengde:

121 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

PAR38

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

20W LED reflektor lyskilde PAR38 E27 sokkel, 45o spredning. Professional serie. Fargetemperatur 2800K, maks +/- 100K. Ra-indeks 85. Tilsvarer 25W metallhalogen, gir 2200 cd/1200 lm. Levetid 30 000 timer, 90% restlys.