Utgått

Megaman - LED R50 E14 828 6W 500lm 90gr - 3708416

KopierKopier
Megaman - LED R50 E14 828 6W 500lm 90gr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 500...500 lm

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - E14

  • Fargetemperatur - 2800...2800 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657091984

Elnummer

3708416

Leverandørens varenummer

3708416

Typebeskrivelse

3708416

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

500...500 lm

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2800...2800 K

Lampeeffekt:

6...6 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

83 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

50 mm

Lengde:

86 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

6W LED R50 lyskilde
Lyseffekt 500 lumen
RA >80
Lysspredning 90°
E14 sokkel
Levetid 15 000 timer / L70
Størrelse 50x86mm
Varmhvit fargetemperatur 2800K, maks +/-150K
Ikke dimbar