Utgått

Megaman - LED Sølv TPFS A60 E27 5W DIM - LS0505d

KopierKopier
Megaman - LED Sølv TPFS A60 E27 5W DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5...5 W

  • Lysstrøm - 345...345 lm

  • Lysutbytte lampe - 69 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Megaman Smart serie

EAN/GTIN

4892657062458

Elnummer

3708350

Leverandørens varenummer

LS0505d

Typebeskrivelse

3708350

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5...5 W

Lysstrøm:

345...345 lm

Lysutbytte lampe:

69 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2800...2800 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

60 mm

Lengde:

158 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

• 5W sølv toppforspeilet LED lyskilde - med glitrende Incanda glødepæreeffekt!
• Dimbar
• E27 sokkel
• Ra indeks >80
• Levetid 25 000 timer / L90
• Varm behagelig fargetemperatur 2800K
• Erstatter 40W toppforspeilet glødepære