Utgått

Megaman - LED ST58 FLM E27 822 3W DIM - LG6603dGD

KopierKopier
Megaman - LED ST58 FLM E27 822 3W DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 210...210 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Lampeeffekt - 3...3 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Megaman Smart serie

EAN/GTIN

4892657053401

Elnummer

3708330

Leverandørens varenummer

LG6603dGD

Typebeskrivelse

3708330

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

210...210 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Lampeeffekt:

3...3 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

70 lm/W

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Diameter:

59 mm

Lengde:

152 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

• 3W dimbar LED filament Tube pære ST58
• E27 gullfarget sokkel
• Rundtstrålende 330gr
• Lyseffekt 250 lumen
• Svært varmhvit fargetemperatur 2200K
• Ra indeks 80
• Levetid 15 000 timer / L70
• Størrelse 75x137mm
• Energiklasse A+
• Erstatter Deco glødepære 25W