Utgått

Megaman - LED T8 G13 0,6m 3000K 800lm - 3708197

KopierKopier
Megaman - LED T8 G13 0,6m 3000K 800lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 9,5...9,5 W

  • Lysstrøm - 800...800 lm

  • Lysutbytte lampe - 84,211 lm/W

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657045598

Elnummer

3708197

Leverandørens varenummer

3708197

Typebeskrivelse

3708197

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

9,5...9,5 W

Lysstrøm:

800...800 lm

Lysutbytte lampe:

84,211 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

27 mm

Lengde:

27 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9,5 kWh

Middels levetid:

40000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

·9,5W LED tube
·G13 sokkel
·Fargetemperatur 3000K
·330gr lysspredning
·800 lumen
·Ra80
·Energiklasse A+
·Lengde 0,6 meter
·Diameter 27,5mm
·Levetid 40 000 timer / L70
·Alle knuselige deler er innkapslet i tilfelle uhell
·100% lys umiddelbart
·Uten lyd, flimring eller RF forstyrrelser
·Erstatter ca 18W T8 lysstoffrør
NB! Medfølgende LED starter må benyttes, for å koble ut eksisterende magnetiske reaktor.