Utgått

Megaman - Modena Hvit MHx 3000K 24W - F25343TK WH

KopierKopier
Megaman - Modena Hvit MHx 3000K 24W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Kapslingsfarge - Andre

  • Egnet for lampeeffekt - 24...24 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657042047

Elnummer

3255686

Leverandørens varenummer

F25343TK WH

Typebeskrivelse

3255686

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Egnet for lampeeffekt:

24...24 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Avdekkingens materiale:

Andre

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

219,999998807907 mm

Høyde/dybde:

129,999995231628 mm

Lengde:

479,999989271164 mm

Modena 3T armatur for Global skinner med 35 grader lysspredning.
Leveres komplett med LED lyskilde Tecoh MHx 24W 3000K - som er utskiftbar!
Lysutbytte 2700 lumen, tilsvarer ca 35W metallhalogen
Levetid 40 000 timer - L70
Ra indeks 82