Megaman - Renzo Dual 11W 930/1000lm Ø=280MM IP44
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Egnet for lampeeffekt - 11...11 W
Effektiv lysstrøm - 1000 lm
Fargetemperatur - 3000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4892657109016
Elnummer
3208202
Leverandørens varenummer
3208202
Typebeskrivelse
3208202
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Egnet for lampeeffekt
11...11 W
Effektiv lysstrøm
1000 lm
Fargetemperatur
3000...4000 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Kapslingsmateriale
Stål
Merkespenning fra/til
220...240 V
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Utstrålingsvinkel (verdi)
Fristrålende
Egnet for nødlys
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Med luftspalter
Nei
Maks systemeffekt
11 W
Lysutbytte
90,909 lm/W
Bredde
6,8 mm
Høyde/dybde
93 mm
Lengde
9,3 mm
Ledertversnitt
2,5 mm²
Farge på lys justerbar
Trinn
Justerbar lysfordeling
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
·LED Renzo plafond
·Hvitt stål - hvit PMMA diffus front
·Effekt 11W
·Fargetemperatur 3000K og 4000K - settes enkelt med egen bryter
·Lumen 930 / 1000 avhengig av fargetemperatur (3000K / 4000K)
·Lysspredning 110°
·Ra > 80
·Kapslingsgrad IP44
·IK03
·Klasse II
·230V
·Levetid 50 000 timer / L80B10 ved 25oC
·Effektfaktor > 0,9
·Størrelse ø280 x 93mm
Armaturet leveres inkludert 3 stk avstandsstykker med skruer!