Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Megaman - Renzo Dual 15W 1300/1400lm Ø=330MM IP44 - 3208203

KopierKopier
Megaman - Renzo Dual 15W 1300/1400lm Ø=330MM IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Egnet for lampeeffekt - 15...15 W

  • Maks systemeffekt - 15 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657109023

Elnummer

3208203

Leverandørens varenummer

3208203

Typebeskrivelse

3208203

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Egnet for lampeeffekt:

15...15 W

Maks systemeffekt:

15 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1400...1400 lm

Fargetemperatur:

3000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Utstrålingsvinkel (verdi):

Fristrålende

Slagfasthet:

IK03

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

93,333...93,333 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

6,8 mm

Høyde/dybde:

93 mm

Lengde:

93 mm

Ytre diameter:

330 mm

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

·LED Renzo plafond
·Hvitt stål - hvit PMMA diffus front
·Effekt 15W
·Fargetemperatur 3000K og 4000K - settes enkelt med egen bryter
·Lumen 1300 / 1400 avhengig av fargetemperatur (3000K / 4000K)
·Lysspredning 110°
·Ra > 80
·Kapslingsgrad IP44
·IK03
·Klasse II
·230V
·Levetid 50 000 timer / L80B10 ved 25oC
·Effektfaktor > 0,9
·Størrelse ø330 x 93mm
Armaturet leveres inkludert 3 stk avstandsstykker med skruer!