Melbye - Øyeskrue med vridd øye 16x200mm - 2881371
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Skaftdiameter - 16 mm
Skaftengde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701032719
Elnummer
2881371
Leverandørens varenummer
2881371
Typebeskrivelse
2881371
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Skaftdiameter:
16 mm
Skaftengde:
200 mm
Øyeskrue i varmforsinket stål med franske tregjenger og åpent øye.


