Melbye - 10025-20M WIRE (T516) - 8852384
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnitt - 100 mm²
Ytre diameter - 11,3 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Kappemateriale - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701035918
Elnummer
8852384
Leverandørens varenummer
8852384
Typebeskrivelse
Løftetalje - Wire for Tirfor
Tverrsnitt:
100 mm²
Ytre diameter:
11,3 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Kappemateriale:
Uten
Bruddstyrke:
95 N
Nyttelastkapasitet:
1600 N
Farge:
Andre
WIRE (T516)


