Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - 12F Jordkabel 9,9mm G657A1 - 1082853

Melbye
KopierKopier
Melbye - 12F Jordkabel 9,9mm G657A1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 12

  • Rørtype - Sentral ledningsbunt

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701146355

Elnummer

1082853

Leverandørens varenummer

1082853

Typebeskrivelse

1082853

Antall fibre:

12

Rørtype:

Sentral ledningsbunt

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Antall fibre per rør:

12

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

Ja

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

9,9 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

208 mm

Forlegging i jord:

Ja

Innblåsbar:

Ja

Fiberoptisk kabel for direkte nedlegging i jord. Den har en korrugert stålarmering som beskyttelse mot høyt trykk. Kabelen inneholder 224 løst sekundærbeskyttede fibre. De primærbeskyttede fibrene er plassert i et PBT-rør (Polybutylene Terephthalate) i sentrum av kabelen.