Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - 12F Mikrokabel 2,5mm G657A1 - 1082875

Melbye
KopierKopier
Melbye - 12F Mikrokabel 2,5mm G657A1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 12

  • Rørtype - Sentral ledningsbunt

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701135847

Elnummer

1082875

Leverandørens varenummer

1082875

Typebeskrivelse

1082875

Antall fibre:

12

Rørtype:

Sentral ledningsbunt

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Andre

Antall fibre per rør:

12

Med strekkavlastning:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Oransje

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

2,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

40 mm

Forlegging i jord:

Ja

Innblåsbar:

Ja

Vekt:

13 kg/km

Fiberoptisk kabel for installasjon i fiberrør, med indre diameter på 4,0-4,4mm.

Fibrene ligger i gelfylt unitube.

Kabelen har en lavfriksjons, orange ytterkappe av PBT, og leveres med
12 fiber.

Egenskaper:
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Den forventede livslengden ved normal benyttelse overstiger 30 år.

Bruksområde:
Aksessnettet