Melbye - 144F Minikabel 5,7mm G657A1 S - 1082972
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 144
Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube
Fibertype - Singelmode 9/125
Kategori - OS2
Materiale i ytre kappe - Polyamid
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701229690
Elnummer
1082972
Leverandørens varenummer
1082972
Typebeskrivelse
1082972
Antall fibre:
144
Rørtype:
Tvunnet fiber/Loose tube
Fibertype:
Singelmode 9/125
Kategori:
OS2
Materiale i ytre kappe:
Polyamid
Antall fibre per rør:
24
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Metallfri kabel:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Fca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5,7 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
114 mm
Forlegging i jord:
Ja
Innblåsbar:
Ja
Kabelen inneholder 200 µm fiber som ligger beskyttet i gelfylte tuber. Hver tube inneholder 12 eller 24 fiber.
Tubene ligger rundt et sentralt FRP strekkelement. Denne konstruksjonen kalles for MLT (Multi Loose Tube).
Kabelen er UV-bestandig, langsgående vanntett og har en lavfriksjonskappe av svart halogenfri PA.
Kabelen kan enkelt strippes ved hjelp av en innlagt strippetråd.
Den forventede livslengde ved normal bruk/installasjon overstiger 30 år.
Bruksområde:
Aksessnettet
Transportnett


