Melbye - 144F Minikabel 6,7mm G652D SM - 1082976
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 144
Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube
Fibertype - Singelmode 9/125
Kategori - OS2
Antall fibre per rør - 24
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701310541
Elnummer
1082976
Leverandørens varenummer
1082976
Typebeskrivelse
1082976
Antall fibre:
144
Rørtype:
Tvunnet fiber/Loose tube
Fibertype:
Singelmode 9/125
Kategori:
OS2
Antall fibre per rør:
24
Med strekkavlastning:
Ja
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Langsgående vanntetthet:
Ja
Metallfri kabel:
Ja
Kabel geometri:
Rund
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,7 mm
Innblåsbar:
Ja
Vekt:
40 kg/km
Kabelen inneholder 250 µm fiber som ligger beskyttet i gelfylte tuber. Hver tube inneholder 12 eller 24 fiber.
Tubene ligger rundt et sentralt FRP strekkelement. Denne konstruksjonen kalles for MLT (Multi Loose Tube).
Kabelen er UV-bestandig, langsgående vanntett og har en lavfriksjonskappe av svart halogenfri HDPE.
Kabelen kan enkelt strippes ved hjelp av en innlagt strippetråd.
Den forventede livslengde ved normal bruk/installasjon overstiger 30 år.
Bruksområde:
• Aksessnettet
• Transportnett


