Melbye - 144F Sjøkabel SM 19,2mm G652D QERE - 1082865
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 144
Fibertype - Singelmode 9/125
Kategori - OS2
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Antall fibre per rør - 12
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701339740
Elnummer
1082865
Leverandørens varenummer
1082865
Typebeskrivelse
1082865
Antall fibre:
144
Fibertype:
Singelmode 9/125
Kategori:
OS2
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Antall fibre per rør:
12
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
Ja
Armering:
Tråd
Armeringens materiale:
Stål
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Metallfri kabel:
nei
Kabel geometri:
Rund
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Kabelbredde ca.:
19,2 mm
Kabelhøyde ca.:
19,2 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
19,2 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
334 mm
Forlegging i jord:
Ja
Innblåsbar:
nei
Vekt:
540 kg/km
Kabelen er UV-bestandig, langsgående vanntett og har to svarte halogenfri ytterkapper av henholdsvis HDPE og MDPE. Konstruksjonen med ståltrådarmering, dobbel ytterkappe, FRP strekkelement og aramidgarn gir kabelen svært høy strekkstyrke og trykkbelastning. Kabelen er beskyttet mot vanninntrenging med gelfylte tuber, svelletape, vannblokkerende glassgarn og dobbel ytterkappe.
Egenskaper: Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Den forventede livslengden ved normal bruk er mer enn 30 år.
Bruksområde:
Innsjøer
Fjorder


