Melbye - 1F Preterminert abonnetuttak - 6923115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - Andre
Farge - Hvit
Kveileramme - nei
Utenpåliggende - Ja
Innfelt montasje - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701348858
Elnummer
6923115
Leverandørens varenummer
6923115
Typebeskrivelse
6923115
Type kontakt:
Andre
Farge:
Hvit
Kveileramme:
nei
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
Kanalinstalasjon:
Ja
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Senterplate:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Med strekkavlastning:
Ja
Uttaksretning:
Nedover
Støvbeskyttelseshette:
Uten
Enhet bredde:
280 mm
Enhet dybde:
260 mm
Enhet høyde:
60 mm
Kabelen er ferdig terminert i vegguttaket med SC/APC konnektor.
Vegguttaket kan monteres på vegg, i veggboks og på DIN-skinne.
Vegguttaket har støvlokk og merkeskilt. RAL 9010
De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.


