Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - 24F Inne/utendørs kabel 10mm - 1082891

Melbye
KopierKopier
Melbye - 24F Inne/utendørs kabel 10mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 24

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Antall fibre per rør - 12

  • Farge på ytre kappe - Grønn

  • Langsgående vanntetthet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701339191

Elnummer

1082891

Leverandørens varenummer

1082891

Typebeskrivelse

1082891

Antall fibre:

24

Fibertype:

Singelmode 9/125

Antall fibre per rør:

12

Farge på ytre kappe:

Grønn

Langsgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Kabel geometri:

Rund

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Kabelbredde ca.:

10 mm

Kabelhøyde ca.:

10 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

10 mm

Vekt:

98 kg/km

Fiberoptisk kombikabel for innendørs- og utendørsbruk. Kabelen inneholder 24F med løs kledning. Fibrene ligger beskyttet i tuber. Grønn halogenfri og brannhemmende LSZH kappe. Langsgående vanntett, UVbestandig og metallfri.

Den forventede livslengden ved normal bruk overstiger 30 år.

Bruksområde:

Tunneler
Kundetilknyttning
Innføring i bygg