Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - 24F Sjøkabel SM 5kN MLT G657A1 - 1082862

Melbye
KopierKopier
Melbye - 24F Sjøkabel SM 5kN MLT G657A1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 24

  • Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701146386

Elnummer

1082862

Leverandørens varenummer

1082862

Typebeskrivelse

1082862

Antall fibre:

24

Rørtype:

Tvunnet fiber/Loose tube

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Antall fibre per rør:

12

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

Ja

Armering:

Tråd

Armeringens materiale:

Stål

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

nei

Kabel geometri:

Rund

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Kabelbredde ca.:

13,8 mm

Kabelhøyde ca.:

13,8 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

13,8 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

280 mm

Forlegging i jord:

Ja

Innblåsbar:

nei

Vekt:

299 kg/km

Fiberoptisk kabel for direkte foreligging i vann. Kabelen har ståltrådarmering og en ekstra PE kappe for beskyttelse mot høy trykkbelastning.

Kabelen er UV-bestandig, langsgående vanntett og har to svarte halogenfri ytterkapper av henholdsvis HDPE og MDPE. Konstruksjonen med ståltrådarmering, dobbel ytterkappe, FRP strekkelement og aramidgarn gir kabelen svært høy strekkstyrke og trykkbelastning. Kabelen er beskyttet mot vanninntrenging med gelfylte tuber, svelletape, vannblokkerende glassgarn og dobbel ytterkappe.

Egenskaper: Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.

Den forventede livslengden ved normal bruk er mer enn 30 år.

Bruksområde:
Innsjøer
Fjorder