Melbye - 24KV BETJENINGSSTANG MGB150 - 8872607
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Merkespenning - 0...24 kV
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 1570...1570 mm
Diameter - 43 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042701
Elnummer
8872607
Leverandørens varenummer
8872607
Typebeskrivelse
Betjeningsstenger - BI ø 43 mm
Enhetstype:
Arbeidsstang
Merkespenning:
0...24 kV
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
1570...1570 mm
Diameter:
43 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei


