Melbye - 2F Abonnentkabel 4,0mm G657A2 - 1082886
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 2
Rørtype - Andre
Fibertype - Singelmode 9/125
Kategori - OS2
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701360355
Elnummer
1082886
Leverandørens varenummer
1082886
Typebeskrivelse
1082886
Antall fibre:
2
Rørtype:
Andre
Fibertype:
Singelmode 9/125
Kategori:
OS2
Materiale i ytre kappe:
Andre
Antall fibre per rør:
1
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
nei
Metallfri kabel:
Ja
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d1
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
4 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
20 mm
Maks. strekkstyrke under installasjon:
0,4 kN
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
Ja
Vekt:
18,8 kg/km
Tynn trekkbar kabel egnet for klamring på vegg og trekking i rør.
Kabelen leveres med G657A2 fiber, som tillater svært lav bøyradius for pen forlegning i hjørner.
Egenskaper:
Hvit ytterkappe med gul tekst.
UV-bestandig.
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Den forventede livslengden ved normal benyttelse overstiger 30 år.
Bruksområde:
Kundetilkobling
Innendørsinstallasjoner


