Melbye - 2F ADSS 7,7mm G657A1 Flat - ADSS 2X9/125 G657A1

Melbye
KopierKopier
Melbye - 2F ADSS 7,7mm G657A1 Flat

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 2

  • Rørtype - Sentral ledningsbunt

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701139647

Elnummer

1082836

Leverandørens varenummer

ADSS 2X9/125 G657A1

Typebeskrivelse

1082836

Antall fibre:

2

Rørtype:

Sentral ledningsbunt

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Antall fibre per rør:

2

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

Ja

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,7 mm

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

Ja

2F ADSS 7,7mm G657A1 Flat, 9/125 UT Sort HDPE 4,0km/trm