Melbye - 48F ADSS 11,9mm G652D - ADSS 48X9/125 G652D

Melbye
KopierKopier
Melbye - 48F ADSS 11,9mm G652D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 48

  • Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701177441

Elnummer

1082870

Leverandørens varenummer

ADSS 48X9/125 G652D

Typebeskrivelse

1082870

Antall fibre:

48

Rørtype:

Tvunnet fiber/Loose tube

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Antall fibre per rør:

12

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

Ja

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

UV-bestandig:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

11,9 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

238 mm

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

Ja

48F ADSS 11,9mm G652D, 9/125 MLT Sort HDPE 4,0km/trm