Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - 4F ADSS 7,0mm G652D 70m spenn - 1082901

Melbye
KopierKopier
Melbye - 4F ADSS 7,0mm G652D 70m spenn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 4

  • Rørtype - Sentral ledningsbunt

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Antall fibre per rør - 4

  • Med strekkavlastning - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701189819

Elnummer

1082901

Leverandørens varenummer

1082901

Typebeskrivelse

1082901

Antall fibre:

4

Rørtype:

Sentral ledningsbunt

Fibertype:

Singelmode 9/125

Antall fibre per rør:

4

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

Ja

Farge på ytre kappe:

Svart

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7 mm

Innblåsbar:

nei

4F ADSS 7,0mm G652D 40m spenn 9/125 UT Sort HDPE 2,0km/trm