Melbye - 5-KANT PIPE TIL 1/2 SKRALL 5-KANT HYLSE - 28 217 39
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Fastnøkkelbredde - 29 mm
Lengde - 49 mm
12-kant pipe - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701022420
Elnummer
2821739
Leverandørens varenummer
28 217 39
Typebeskrivelse
2821739
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Fastnøkkelbredde:
29 mm
Lengde:
49 mm
12-kant pipe:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Nøkkeldybde:
15 mm
For slagskrutrekker:
nei
Magnetisk:
nei
Med 2822014 låser du opp pentaheadskruen, og løfter våre A15-, og B125-lokk med unntak av FF12267 B125 - 2821354.
Med 2822015 låser du opp pentaheadskruen, og løfter våre A15-, og D400-lokk inkludert FF12267 B125 - 2821354.
Med løfteøye 2822005 kan man forenkle installasjonen av våre to D400-lokk FF9060 - 2821345 og FF12267 - 2821355.


