Melbye - 6-løps gummipakning - 2821305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701052564
Elnummer
2821305
Leverandørens varenummer
2821305
Typebeskrivelse
2821305
Brukes til å tette skjøtene på Multikanalen. Disse monteres på Han-enden av Multikanalen (bruk smøremiddel om nødvendig). Dette må gjøres før kanalene kobles til hverandre.
Passer til 6-løps Multikanal og tilhehør. Ø = 280mm.
Egenskaper pakning
Strekkstyrke 11 - 13 Mpa
Hardhet 35 - 42 Irhd
Bruddforlengelse 650 - 800 %
Kompresjon ved monteringstemperatur 23°C 7 - 10 %
Egenskaper pakning, aldret ved 70°C
Strekkstyrke +2 til -10 %
Hardhet +3 til +5 Irhd
Bruddforlengelse -10 til -15 %
Kompresjon ved monteringstemperatur 23°C 10 - 12 %
Passer til 6-løps Multikanal og tilhehør. Ø = 280mm.
Egenskaper pakning
Strekkstyrke 11 - 13 Mpa
Hardhet 35 - 42 Irhd
Bruddforlengelse 650 - 800 %
Kompresjon ved monteringstemperatur 23°C 7 - 10 %
Egenskaper pakning, aldret ved 70°C
Strekkstyrke +2 til -10 %
Hardhet +3 til +5 Irhd
Bruddforlengelse -10 til -15 %
Kompresjon ved monteringstemperatur 23°C 10 - 12 %