Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - 6-løps Multikanal 30cm 15° H/ - 2821387

Melbye
KopierKopier
Melbye - 6-løps Multikanal 30cm 15° H/

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701338354

Elnummer

2821387

Leverandørens varenummer

2821387

Typebeskrivelse

2821387

Multikanal 6-løp 300mm 15° Høyre / Venstre, 15° bøy brukes for å vinkle Multikanalen.