Melbye - 6-løps Multikanal 30cm 15° O/ - 2821386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701338347
Elnummer
2821386
Leverandørens varenummer
2821386
Typebeskrivelse
2821386
Multikanal 6-løp 300mm 15° Opp / Ned, 15° bøy brukes for å vinkle multikanalen.


