Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Melbye - 8F Blåsefiber 1,40mm OM1 - EPFU 2X61,5/125 OM1

Melbye
KopierKopier
Melbye - 8F Blåsefiber 1,40mm OM1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 8

  • Rørtype - Andre

  • Fibertype - Multimode 62,5/125

  • Kategori - OM 1

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701113418

Elnummer

1081714

Leverandørens varenummer

EPFU 2X61,5/125 OM1

Typebeskrivelse

1081714

Antall fibre:

8

Rørtype:

Andre

Fibertype:

Multimode 62,5/125

Kategori:

OM 1

Materiale i ytre kappe:

Andre

Med strekkavlastning:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Farge på ytre kappe:

Rød

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

1,4 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

60 mm

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

Ja

8F Blåsefiber 1,40mm OM1, MM EPFU/akrylat 2,0km/boks