Melbye - 9-løps Multikanal 1m 30° O/N - 2821383
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701099323
Elnummer
2821383
Leverandørens varenummer
2821383
Typebeskrivelse
2821383
Farge:
Svart
Multikanal 9-løp 1m 15 ° Opp / Ned, 15 ° bøyning U / N brukes til å vinkle multikanalen.


