Melbye - 9-løps Multikanal 30cm 15° H/ - 2821389
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701338378
Elnummer
2821389
Leverandørens varenummer
2821389
Typebeskrivelse
2821389
Multikanal 9-løp 300mm 15° Høyre / Venstre, 15° bøying brukes for å vinkle multikanalen.


