Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - 9-løps/4XL-løps gummipakning - 2821306

Melbye
KopierKopier
Melbye - 9-løps/4XL-løps gummipakning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701052571

Elnummer

2821306

Leverandørens varenummer

2821306

Typebeskrivelse

2821306

Brukes til å tette skjøtene på Multikanalen. Disse monteres på Han-enden av Multikanalen (bruk smøremiddel om nødvendig). Dette må gjøres før kanalene kobles til hverandre.

Passer til 9-løps, 4-løps XL og tilbehør. Ø = 335mm.

Egenskaper pakning
Strekkstyrke 11 - 13 Mpa
Hardhet 35 - 42 Irhd
Bruddforlengelse 650 - 800 %
Kompresjon ved monteringstemperatur 23°C 7 - 10 %

Egenskaper pakning, aldret ved 70°C
Strekkstyrke +2 til -10 %
Hardhet +3 til +5 Irhd
Bruddforlengelse -10 til -15 %
Kompresjon ved monteringstemperatur 23°C 10 - 12 %