Melbye - A601 - 2821767
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Støpejern
Lengde - 680 mm
Bredde - 510 mm
Høyde - 100 mm
Sammenlåsbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701100012
Elnummer
2821767
Leverandørens varenummer
2821767
Typebeskrivelse
2821767
Materiale:
Støpejern
Lengde:
680 mm
Bredde:
510 mm
Høyde:
100 mm
Sammenlåsbar:
nei
FF6045 Støpejernslokk D400, brukes i installasjoner som krever 40 tonn. 2-delt.


