Melbye - ABC TELESKOPSTANG C4031022EM - 8870931
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 1700...10600 mm
Diameter - 63,5 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041056
Elnummer
8870931
Leverandørens varenummer
8870931
Typebeskrivelse
ABC TELESKOPSTANG C403-1022M
Enhetstype:
Arbeidsstang
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
1700...10600 mm
Diameter:
63,5 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Tilpasset arbeid under spenning:
Ja


