Melbye - Abonnentkabel 1xLC-åpen 30m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Kategori - OS2
Type - Kabelpigtail
Kjernetype - Massiv leder
Lengde - 30 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701176239
Elnummer
6923462
Leverandørens varenummer
0
Typebeskrivelse
6923462
Fibertype
Singlemode
Kategori
OS2
Type
Kabelpigtail
Kjernetype
Massiv leder
Lengde
30 m
Type kontakt
LC
APC-utførelse
Nei
Farge
Hvit
Bøyebeskyttelse
Andre
Konnektert kabel for legging innendørs mellom vegg- eller skjøteboks og hjemmesentral (CPE) hos abonnent. Kabelen er konnektert i en ende med LC/UPC konnektor.
Kabelen produseres med CORNING G657A2 fiber og testes i henhold til TELCORDIA GR-326-CORE standarden.
Kabelen er hvit, halogenfri, brannhemmende med ytterdiameter 4mm.
De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.