Melbye - Abonnentkabel 1xSC/APC-åpen 1 - 6923458
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Kategori - OS2
Type - Kabelpigtail
Kjernetype - Massiv leder
Lengde - 15 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701176116
Elnummer
6923458
Leverandørens varenummer
6923458
Typebeskrivelse
6923458
Fibertype:
Singlemode
Kategori:
OS2
Type:
Kabelpigtail
Kjernetype:
Massiv leder
Lengde:
15 m
Type kontakt:
SC
APC-utførelse:
Ja
Farge:
Hvit
Bøyebeskyttelse:
Andre
Abonnentkabel 1xSCA-åpen 15m, Preterm 4,8mm G657A2 hvit LSZH


