Melbye - Abonnentkabel 1xSC/APC-åpen 3 - 6923459

Melbye
KopierKopier
Melbye - Abonnentkabel 1xSC/APC-åpen 3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Kategori - OS2

  • Type - Kabelpigtail

  • Kjernetype - Massiv leder

  • Lengde - 30 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701176147

Elnummer

6923459

Leverandørens varenummer

6923459

Typebeskrivelse

6923459

Fibertype:

Singlemode

Kategori:

OS2

Type:

Kabelpigtail

Kjernetype:

Massiv leder

Lengde:

30 m

Type kontakt:

SC

APC-utførelse:

Ja

Farge:

Hvit

Bøyebeskyttelse:

Andre

Konnektert kabel for legging innendørs mellom vegg- eller skjøteboks og hjemmesentral (CPE) hos abonnent. Kabelen er konnektert i en ende med SC/APC konnektor.

Kabelen produseres med CORNING G657A2 fiber og testes i henhold til TELCORDIA GR-326-CORE standarden.

Kabelen er hvit, halogenfri, brannhemmende med ytterdiameter 4mm.

De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.