Melbye - Abonnentkabel 1xSC/APC-åpen 5 - 6923460

Melbye
KopierKopier
Melbye - Abonnentkabel 1xSC/APC-åpen 5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Kategori - OS2

  • Type - Kabelpigtail

  • Kjernetype - Massiv leder

  • Lengde - 50 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701176161

Elnummer

6923460

Leverandørens varenummer

6923460

Typebeskrivelse

6923460

Fibertype:

Singlemode

Kategori:

OS2

Type:

Kabelpigtail

Kjernetype:

Massiv leder

Lengde:

50 m

Type kontakt:

SC

APC-utførelse:

Ja

Farge:

Hvit

Bøyebeskyttelse:

Andre

Abonnentkabel 1xSCA-åpen 50m, Preterm 4,8mm G657A2 hvit LSZH