Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Abonnentkabel 1xSC-SC, 2,0m P - 6923107

Melbye
KopierKopier
Melbye - Abonnentkabel 1xSC-SC, 2,0m P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Antall fibre - 1

  • Lengde - 2 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - SC

  • Farge på ytre kappe - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701143057

Elnummer

6923107

Leverandørens varenummer

6923107

Typebeskrivelse

6923107

Fibertype:

Singlemode

Antall fibre:

1

Lengde:

2 m

Type kontakt tilkobling 1:

SC

Farge på ytre kappe:

Hvit

Kategori:

OS2

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

4,8 mm

Kabeltype:

Simpleks

Type kontakt tilkobling 2:

SC

APC-versjon tilkobling 1:

nei

APC-versjon tilkobling 2:

nei

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Konnektert kabel for legging innendørs mellom vegg- eller skjøteboks og hjemmesentral (CPE) hos abonnent. Vår serie med kundekabel har lav dempning og lav refleksjon. Kabelen produseres med CORNING G657A2 fiber og testes i henhold til TELCORDIA GR-326-CORE standarden. Kabelen er hvit, halogenfri, brannhemmende med ytterdiameter 4mm, kan leveres med SC eller LC konnektor. De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.