Melbye - Adapter for mont. A-mast - 1100596
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 60 mm
Høyde - 470 mm
Dybde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713102745
Elnummer
1100596
Leverandørens varenummer
1100596
Typebeskrivelse
Kabelskap UCH for stolpemontering
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
60 mm
Høyde:
470 mm
Dybde:
90 mm
Det skal benyttes standard skapoverdeler med samleskinner eller montasjeplate. El.nr. 1101150-53 eller 1101135-38. Evt. 1101160-63 eller 1100580-83 hvis du vil ha grønne(RAL6012) skap. Nedenfor finnes sokler, rammer og annet tilbehør.