Melbye - Adapter SM SC/UPC Enkelt Blå - 6977454

Melbye
KopierKopier
Melbye - Adapter SM SC/UPC Enkelt Blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for fibertype - Singlemode

  • Type kontakt tilkobling 1 - SC

  • Type kontakt tilkobling 2 - SC

  • Type feste - Snap-On/Klikke på plass

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701319001

Elnummer

6977454

Leverandørens varenummer

6977454

Typebeskrivelse

6977454

Egnet for fibertype:

Singlemode

Type kontakt tilkobling 1:

SC

Type kontakt tilkobling 2:

SC

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Farge:

Blå

Kapslingsmateriale:

Plast

Hylsemateriale:

Keramikk

APC-utførelse:

nei

UPC utførelse:

Ja

Adapter uten ører, benyttes i fiberuttak dersom man bruker 2 stk adaptere.

Adapterne er laget av plast (PBT)
Hylsen er av Zirconica (ZrO2)
Oppfyller kravene i henhold til Telcordia ANSI, TIA/EIA, NTT og JIS
Klarer minst 1000 inn/utkoblinger.
Dempningsvariasjon etter 1000 inn/utkoblinger maks 0,20 dB.