Melbye - Aerosol for termisk aktuator - 6214715
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Aktiveringsmetode - Termisk
Vekt fylling - 1 kg
Tømmetid - 16 s
Driftstemperaturområde - -54...54 °C
Maks monteringshøyde - 4,88 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701310169
Elnummer
6214715
Leverandørens varenummer
6214715
Typebeskrivelse
6214715
Aktiveringsmetode:
Termisk
Vekt fylling:
1 kg
Tømmetid:
16 s
Driftstemperaturområde:
-54...54 °C
Maks monteringshøyde:
4,88 m
Kapslingsmateriale:
Rustfritt stål
Diameter:
203 mm
Lengde:
170 mm
System for brannslukking. Aerosolgenerator for termisk aktivering G-1000 MT


