Melbye - Aerosolgenerator for termisk aktivering G 250 T - 6214713
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Aktiveringsmetode - Termisk
Vekt fylling - 0,25 kg
Tømmetid - 12 s
Maks monteringshøyde - 4,5 m
Diameter - 127 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135552
Elnummer
6214713
Leverandørens varenummer
6214713
Typebeskrivelse
6214713
Aktiveringsmetode:
Termisk
Vekt fylling:
0,25 kg
Tømmetid:
12 s
Maks monteringshøyde:
4,5 m
Diameter:
127 mm
Lengde:
150 mm
System for brannslukking. Aerosolgenerator for termisk aktivering G 250 T


