Melbye - Aerosolgenerator for termisk aktivering G 30 T - 6214710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Aktiveringsmetode - Termisk
Vekt fylling - 0,03 kg
Tømmetid - 7 s
Maks monteringshøyde - 1,8 m
Diameter - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135521
Elnummer
6214710
Leverandørens varenummer
6214710
Typebeskrivelse
6214710
Aktiveringsmetode:
Termisk
Vekt fylling:
0,03 kg
Tømmetid:
7 s
Maks monteringshøyde:
1,8 m
Diameter:
51 mm
Lengde:
74 mm
System for brannslukking. Aerosolgenerator for termisk aktivering G 30 T


